AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK5APANM12 FOTO COMP PROX=1M PNP NO - XUK5APANM12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK5APANM12 FOTO COMP PROX=1M PNP NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore

  • Campo di rilevamento nominale - 1000 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 1500 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110162547

Codice prodotto

SNRXUK5APANM12

Cod. produttore

XUK5APANM12

Produttore

SNR

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Campo di rilevamento nominale:

1000 mm

Max. Campo di rilevamento:

1500 mm

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Tempo di reazione:

2 ms

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Grado di protezione (IP):

IP65

Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 1 m, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi tre punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.