SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK5APBNM12 FOTO COMP PROX=1M PNP NC - XUK5APBNM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Campo di rilevamento nominale - 1000 mm
Max. Campo di rilevamento - 1500 mm
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente chiuso (NC)
Confezione
1 PZ
EAN
3389110162738
Codice prodotto
SNRXUK5APBNM12
Cod. produttore
XUK5APBNM12
Produttore
SNR
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Campo di rilevamento nominale:
1000 mm
Max. Campo di rilevamento:
1500 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Larghezza del sensore:
50 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Grado di protezione (IP):
IP65


