SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUK8AKSNM12 FOTOCELLULA - XUK8AKSNM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con funzione timer - no
Max. Campo di rilevamento - 1000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Riflettore incluso - no
Larghezza del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110057782
Codice prodotto
SNRXUK8AKSNM12
Cod. produttore
XUK8AKSNM12
Produttore
SNR
Con funzione timer:
no
Max. Campo di rilevamento:
1000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Riflettore incluso:
no
Larghezza del sensore:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V


