AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZLPE PUNTATORE LASER - XUSZLPE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZLPE PUNTATORE LASER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0

  • Numero di raggi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119618830

Codice prodotto

SNRXUSZLPE

Cod. produttore

XUSZLPE

Produttore

SNR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Numero di raggi:

0

Modello:

Trasmettitore e ricevitore separati

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

Altri

Risoluzione:

0 mm

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

0 mA

Tempo di reazione:

0 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0 V

Tipo di tensione:

Altri

Distanza tra i raggi:

0 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Con codifica dei raggi:

no

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione di analisi di sistema (Autotest):

no

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Lunghezza:

0 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Strumento di allineamento laser per barriere luminose sicurezza tipo 2 e tipo 4. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - descrizione accessori: strumento di allineamento laser - tipo di accessori: laser - categoria accessori: accessori di installazione - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....