SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZSS125 COLONNE PER BARRIERE PROFILO - XUSZSS125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389119618786
Codice prodotto
SNRXUSZSS125
Cod. produttore
XUSZSS125
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colonna senza specchio 1200mm per barriere luminose di sicurezza, Hp = 1210mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - tipo di offerta: senza specchio - compatibilità prodotto: XUSL.E...16 to XUSL.E...121 - accessori / destinazione elementi: light curtain di sicurezza tipo 2, light curtain di sicurezza tipo 4. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze eall'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....


