SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSZWPEFC STAFFA DI FISSAGGIO - XUSZWPEFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619349
Codice prodotto
SNRXUSZWPEFC
Cod. produttore
XUSZWPEFC
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Staffa di fissaggio per schermo protettivo per barriere luminose di sicurezza. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - tipo di accessori: accessorio di fissaggio - compatibilità prodotto: XUSZWPE... - accessori / destinazione elementi: coperchio di protezione. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....


