SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUX5ARCNT16 FOTO PROX=2.1M NO+NC ACDC - XUX5ARCNT16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Campo di rilevamento nominale - 2100 mm
Max. Campo di rilevamento - 3000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110171105
Codice prodotto
SNRXUX5ARCNT16
Cod. produttore
XUX5ARCNT16
Produttore
SNR
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Campo di rilevamento nominale:
2100 mm
Max. Campo di rilevamento:
3000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Larghezza del sensore:
77 mm
Altezza del sensore:
92 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
25 ms
Frequenza di commutazione:
20 Hz
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa


