AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUY609NB6H03M12 XU RULL 609MM 6 FASCI CAVO CON M12 DEP - XUY609NB6H03M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUY609NB6H03M12 XU RULL 609MM 6 FASCI CAVO CON M12 DEP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119623469

Codice prodotto

SNRXUY609NB6H03M12

Cod. produttore

XUY609NB6H03M12

Produttore

SNR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

NPN / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Tensione nominale di comando Us DC:

18...30 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza dell'amplificatore:

609 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Indicazione / Visualizzazione:

LED

Procedura di impostazione:

Altri

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

35 mA

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Corrente max. di uscita:

35 mA

Distanza nominale di scansione:

100 mm

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Grado di protezione (IP):

IP50

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale delle fibre ottiche:

Altri

Con funzione timer:

no

SENSORE SCHNEIDER XU RULL 609MM 6 FASCI CAVO CON M12 DEP A FIBRA OTTICA