AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYAFLCO966S RILEVATORE ILLUMINAZIONE - XUYAFLCO966S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYAFLCO966S RILEVATORE ILLUMINAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119010177

Codice prodotto

SNRXUYAFLCO966S

Cod. produttore

XUYAFLCO966S

Produttore

SNR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

0 mm

Altezza dell'amplificatore:

0 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

0 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Indicazione / Visualizzazione:

LED

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di custodia:

Versione speciale

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

0 mA

Tipo di luce:

LED multicolore

Corrente max. di uscita:

100 mA

Distanza nominale di scansione:

0 mm

Frequenza di commutazione:

0 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Materiale delle fibre ottiche:

Plastica

Con funzione timer:

Numero AWG:

0

Sensore fotoelettrico, XUY, Conn. M8, Sistema diffuso, Stato solido discreto. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi"- tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - sistema di rilevamento: prossimità - tipologia di cablaggio: 4 fili - tipo segnale di uscita: digitale. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....