AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYAFV966S AMPLI PER FIBRE VETRO - XUYAFV966S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYAFV966S AMPLI PER FIBRE VETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119010139

Codice prodotto

SNRXUYAFV966S

Cod. produttore

XUYAFV966S

Produttore

SNR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Con funzione di oscuramento:

no

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Tipo di tensione:

DC

Larghezza dell'amplificatore:

0 mm

Altezza dell'amplificatore:

0 mm

Lunghezza dell'amplificatore:

0 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Indicazione / Visualizzazione:

Altri

Procedura di impostazione:

Altri

Tipo di custodia:

Versione speciale

Classe di protezione del laser:

Altri

Corrente a vuoto:

0 mA

Tipo di luce:

Altri

Corrente max. di uscita:

40 mA

Distanza nominale di scansione:

0 mm

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Materiale delle fibre ottiche:

Altri

Con funzione timer:

no

Numero AWG:

0

Sensore fotoelettrico, XUY, LED rosso, Precablato, PNP e NPN. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Serie "Applicativi"- sensore fotoel. appl. spec.: controllo posizione o presenza di parti su assemblaggio o macchina imballaggio, rilevamento di elementi che escono da un forno (fibre temperature elevate), rilevamento di parti in plastica, rilevamento in ambienti aggressivi - nome del sensore: XUY.