SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYFANEP40015 FOTO FORCELLA 42X15MM AUTOAP - XUYFANEP40015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione minima dell'oggetto - 0.2 mm
Profondità della forcella - 42 mm
Larghezza della forcella - 15 mm
Campo di rilevamento nominale - 15 mm
Max. Campo di rilevamento - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119006422
Codice prodotto
SNRXUYFANEP40015
Cod. produttore
XUYFANEP40015
Produttore
SNR
Dimensione minima dell'oggetto:
0.2 mm
Profondità della forcella:
42 mm
Larghezza della forcella:
15 mm
Campo di rilevamento nominale:
15 mm
Max. Campo di rilevamento:
15 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Con funzione timer:
no
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Diametro del sensore:
0 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Altri
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Min. distanza del riflettore:
0 mm
Tempo di reazione:
0.02 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
0 m
Frequenza di commutazione:
10000 Hz
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
1
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
0 V
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Segnalazione di preavaria:
no
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Lunghezza d'onda del sensore:
0 nm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Area del punto luminoso:
0 mm²
Numero AWG:
0
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Con blocco di ravvio:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Tensione nominale di comando Us DC:
12...24 V