SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZB15 BANDA RIFLETTENTE - XUZB15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Striscia riflettente
Altezza - 5000 mm
Larghezza - 20 mm
Numero dei fori di fissaggio - 0
Autoadesivo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389110344059
Codice prodotto
SNRXUZB15
Cod. produttore
XUZB15
Produttore
SNR
Forma:
Striscia riflettente
Altezza:
5000 mm
Larghezza:
20 mm
Numero dei fori di fissaggio:
0
Autoadesivo:
sì
Accessorio per sensore, Nastro autoadesivo riflettente 5m, Spessore 0,5mm. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


