SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZC16 RIFLETTORE - XUZC16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Altezza - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Diametro esterno - 16 mm
Numero dei fori di fissaggio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110620801
Codice prodotto
SNRXUZC16
Cod. produttore
XUZC16
Produttore
SNR
Forma:
Tondo
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro esterno:
16 mm
Numero dei fori di fissaggio:
0
Autoadesivo:
no
Accessorio per sensore, Riflettore per rilevamento distanze std, Ø 16mm. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori sensore - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


