SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZC250 RIFLETTORE ADESIVO 250X250MM - XUZC250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Diametro esterno - 0 mm
Numero dei fori di fissaggio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480435928
Codice prodotto
SNRXUZC250
Cod. produttore
XUZC250
Produttore
SNR
Forma:
Rettangolare
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Diametro esterno:
0 mm
Numero dei fori di fissaggio:
0
Autoadesivo:
sì
Accessorio per sensore, riflettore adesivo, 250×250mm. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale piùconosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


