SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZC50CR RIFLETTORE 50X50 ECOLAB - XUZC50CR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Diametro esterno - 0 mm
Numero dei fori di fissaggio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389119068901
Codice prodotto
SNRXUZC50CR
Cod. produttore
XUZC50CR
Produttore
SNR
Forma:
Quadrato
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Diametro esterno:
0 mm
Numero dei fori di fissaggio:
0
Autoadesivo:
no
Accessorio per sensore, resistenza chimica riflettore, 50×50mm. gamma prodotto: OsiSense XU - tipo di accessori: catarifrangente - accessori / destinazione elementi: sensore fotoelettrico rifless. standard. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


