SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZC80 RIFLETTORE - XUZC80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Altezza - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Diametro esterno - 80 mm
Numero dei fori di fissaggio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3389110620849
Codice prodotto
SNRXUZC80
Cod. produttore
XUZC80
Produttore
SNR
Forma:
Tondo
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro esterno:
80 mm
Numero dei fori di fissaggio:
0
Autoadesivo:
no
Con perno filettato:
no
Riflettore OsiSense di Schneider Electric (circolare rigido) diametro 84 mm.



