SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUZM2004 COPER + GIUNTO 3D PER XUM - XUZM2004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 0 mm
Altezza - 0 mm
Profondità - 0 mm
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110171624
Codice prodotto
SNRXUZM2004
Cod. produttore
XUZM2004
Produttore
SNR
Larghezza:
0 mm
Altezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Acc. per sens., Staffa fissaggio c/giunto a sfera e cop. per kit fissaggio 3D. gamma prodotto: OsiSense XU - categoria accessori: accessori di montaggio e fissaggio - tipo di accessori: staffa di fissaggio - accessori / destinazione elementi: sensore miniatura. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settoreindustriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


