SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC2B5D ELEMENTO LED FISSO ARANCIO C/DIFFUSORE - XVBC2B5D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389119026437
Codice prodotto
SNRXVBC2B5D
Cod. produttore
XVBC2B5D
Produttore
SNR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
4X



