SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC5B6 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE BLU 24VAC/DC - XVBC5B6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110144840
Codice prodotto
SNRXVBC5B6
Cod. produttore
XVBC5B6
Produttore
SNR
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
4X



