AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6G5 ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO FLASH - XVBC6G5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6G5 ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO FLASH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Arancione

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...120 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110845747

Codice prodotto

SNRXVBC6G5

Cod. produttore

XVBC6G5

Produttore

SNR

Funzione:

Luce flash

Colore:

Arancione

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

120...120 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Nero

Lampada:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

L'unità luminosa completa Harmony XVB di Schneider Electric viene fornita con 120 Vca e ha un tubo con scarica flash arancione integrato con luce stroboscopica L'energia del flash è di 5 joule. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del bancoindicatori arancione è progettata come unità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Il tubo con scarica flash offre una luce stroboscopica, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.