AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBZ02 TUBO 100 MM+ZOCCOLO - XVBZ02

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBZ02 TUBO 100 MM+ZOCCOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Lunghezza del tubo - 80 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110673579

Codice prodotto

SNRXVBZ02

Cod. produttore

XVBZ02

Produttore

SNR

Colore:

Nero

Lunghezza del tubo:

80 mm

Materiale:

Plastica

La base di fissaggio Harmony XVB di Schneider Electric comprende un tubo di supporto in alluminio e un supporto di fissaggio in plastica. È color alluminio e ha un diametro di montaggio di 25 mm, con un'altezza di 80 mm. Questa base di fissaggio in alluminio è un accessorio di montaggio e fissaggio per segnalatori luminosi ed elementi luminosi con diametro di 70 mm. Comprende una supporto di fissaggio in plastica nera e un tubo di supporto in alluminio con diametro di 25 mm e altezza di 80 mm. Grazie al design semplice e modulare, l'unità permette di sostituire facilmente e rapidamente i suoi prodotti compatibili. È compatibile con Harmony XVBC e Harmony XVBL.