AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA325 LAMPADA SPIA GIALLOARANCIO - XVLA325

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA325 LAMPADA SPIA GIALLOARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Giallo

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 12...12 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110651645

Codice prodotto

SNRXVLA325

Cod. produttore

XVLA325

Produttore

SNR

Colore della lente:

Giallo

Tensione di esercizio nominale Ue:

12...12 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Grado di protezione (IP):

IP40

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Piatta

Harmony XVLA325 è una lampada spia gialla di diametro 12 mm. Il suo grado di protezione è IP40/IP65. Include un LED protetto - connessione ad alette di 12V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.