SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMC35 ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO - XVMC35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Arancione
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP42
Diametro esterno - 45 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119004268
Codice prodotto
SNRXVMC35
Cod. produttore
XVMC35
Produttore
SNR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Arancione
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP42
Diametro esterno:
45 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Harmony XVMC35 è un elemento luminoso - diametro 45 mm - gialla - lampadina BA 15d non inclusa - 230V CA CC. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.


