SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMZ03 TUBO 250 MM + ZOCCOLO - XVMZ03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza del tubo - 250 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119004381
Codice prodotto
SNRXVMZ03
Cod. produttore
XVMZ03
Produttore
SNR
Colore:
Bianco
Lunghezza del tubo:
250 mm
Materiale:
Metallo
Harmony XVMZ03 è un tubo di supporto con base di fissaggio di 250 mm, bianco alluminio. Fa parte della gamma di torri modulari precablate Harmony XVM, con diametro di 45 mm.


