AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX518A3NAM12 PROX ULTRASONICO M18 500MM - XX518A3NAM12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Lunghezza del sensore - 77.7 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110974638

Codice prodotto

SNRXX518A3NAM12

Cod. produttore

XX518A3NAM12

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Lunghezza del sensore:

77.7 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza regolabile:

51...508 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Corrente a vuoto:

40 mA

Corrente max. di uscita:

100 mA

Temperatura ambiente:

-20...65 °C

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Frequenza di commutazione:

40 Hz

Tipo di tensione:

DC

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Il sensore a ultrasuoni cilindrico OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola VALOX, una distanza di rilevamento di 0,5 m (regolabile tramite la modalità Teach), uscita NPN con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore a ultrasuoni cilindrico per scopi generici può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.