SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX518A3PAM12 PROX ULTRASONICO M18 500MM - XX518A3PAM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Lunghezza del sensore - 77.7 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110974645
Codice prodotto
SNRXX518A3PAM12
Cod. produttore
XX518A3PAM12
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Lunghezza del sensore:
77.7 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Distanza regolabile:
51...508 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Corrente a vuoto:
40 mA
Corrente max. di uscita:
100 mA
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Frequenza di commutazione:
40 Hz
Tipo di tensione:
DC
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica