AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX630A1NCM12 PROX ULTRASONICO M30 1M - XX630A1NCM12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tensione di alimentazione - 12...24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110704075

Codice prodotto

SNRXX630A1NCM12

Cod. produttore

XX630A1NCM12

Produttore

SNR

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tipo di tensione:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto in scambio (NO/NC)

Lunghezza del sensore:

85 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza regolabile:

51...991 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Corrente a vuoto:

50 mA

Corrente max. di uscita:

100 mA

Temperatura ambiente:

-20...65 °C

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Interruttore ad ultrasuoni. Osisonic®, Universale Cilindrico, corpo in plastica,Alimentazione in corrente continua, uscita statica.