SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX630A3NCM12 PROX ULTRASONICO M30 8M - XX630A3NCM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)
Lunghezza del sensore - 117.35 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110704099
Codice prodotto
SNRXX630A3NCM12
Cod. produttore
XX630A3NCM12
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Lunghezza del sensore:
117.35 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Distanza regolabile:
203...8000 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Corrente a vuoto:
50 mA
Corrente max. di uscita:
100 mA
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Frequenza di commutazione:
2 Hz
Tipo di tensione:
DC
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica



