SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX6V3A1NAM12 PROX ULTRASONICO M30 1M - XX6V3A1NAM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Campo di misura (distanza) - 100...1000 mm
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tensione di alimentazione - 12...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3389119029902
Codice prodotto
SNRXX6V3A1NAM12
Cod. produttore
XX6V3A1NAM12
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Campo di misura (distanza):
100...1000 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Tipo di uscita analogica:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Zona cieca:
100 mm
Larghezza del sensore:
30 mm
Altezza del sensore:
77 mm
Lunghezza del sensore:
95.6 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Distanza regolabile:
100...1000 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Standard per interfacce:
Altri
Corrente a vuoto:
60 mA
Scostamento di linearità relativo:
0 %
Corrente max. di uscita:
100 mA
Precisione di ripetibilità relativa:
0.9 %
Frequenza di commutazione:
70 Hz
Tipo di tensione:
DC
Sincronizzazione possibile:
no
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Numero AWG:
0


