SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX9D1A1C2M12 PROX ULTRASONICO ANA.80X80 SN 1M 4-20 MA - XX9D1A1C2M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 100...1000 mm
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tensione di alimentazione - 15...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
3389119029971
Codice prodotto
SNRXX9D1A1C2M12
Cod. produttore
XX9D1A1C2M12
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
100...1000 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
15...24 V
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Zona cieca:
100 mm
Larghezza del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
80 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Distanza regolabile:
100...1000 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Standard per interfacce:
Analogico
Corrente a vuoto:
60 mA
Scostamento di linearità relativo:
0 %
Corrente max. di uscita:
0 mA
Precisione di ripetibilità relativa:
0.9 %
Frequenza di commutazione:
0 Hz
Tipo di tensione:
DC
Sincronizzazione possibile:
no
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Numero AWG:
0