AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX9D1A1F1M12 PROX ULTRASONICO ANA.80X80 SN 1M 0-10V - XX9D1A1F1M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX9D1A1F1M12 PROX ULTRASONICO ANA.80X80 SN 1M 0-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Campo di misura (distanza) - 100...1000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tensione di alimentazione - 15...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119029964

Codice prodotto

SNRXX9D1A1F1M12

Cod. produttore

XX9D1A1F1M12

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Campo di misura (distanza):

100...1000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

15...24 V

Tipo di uscita analogica:

0V ... 10V

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Zona cieca:

100 mm

Larghezza del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

80 mm

Lunghezza del sensore:

80 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Distanza regolabile:

100...1000 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Standard per interfacce:

Analogico

Corrente a vuoto:

60 mA

Scostamento di linearità relativo:

0 %

Corrente max. di uscita:

0 mA

Precisione di ripetibilità relativa:

0.9 %

Frequenza di commutazione:

0 Hz

Tipo di tensione:

DC

Sincronizzazione possibile:

no

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Numero AWG:

0

Sensore ultrasonico 80x80, Sn 1m, 0...10 V, connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - nome del sensore: XX9 - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: analogico - tipologia di cablaggio: 4 fili - angolo del fascio: 7 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....