SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX9V1A1F1M12 PROX ULTRA. ANA. PIA/CIL 500MM - XX9V1A1F1M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di funzione di commutazione - Altri
Zona cieca - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119022750
Codice prodotto
SNRXX9V1A1F1M12
Cod. produttore
XX9V1A1F1M12
Produttore
SNR
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Zona cieca:
51 mm
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
33 mm
Lunghezza del sensore:
60 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Distanza regolabile:
51...508 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Campo di misura (distanza):
51...508 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Standard per interfacce:
Analogico
Corrente a vuoto:
40 mA
Scostamento di linearità relativo:
0 %
Corrente max. di uscita:
0 mA
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Precisione di ripetibilità relativa:
1.27 %
Frequenza di commutazione:
0 Hz
Tipo di tensione:
DC
Sincronizzazione possibile:
no
Materiale della superficie attiva del sensore:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Numero AWG:
0