AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1A250H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA - XY2CE1A250H7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1A250H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO UL-CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 70 m

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118133174

Codice prodotto

SNRXY2CE1A250H7

Cod. produttore

XY2CE1A250H7

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

70 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CE, lato DX -1 NC+1 NA, puls.con manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..