SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A270EX INTERR. ARRESTO D EMERGENZA A CAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 70 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389118031135
Codice prodotto
SNRXY2CE2A270EX
Cod. produttore
XY2CE2A270EX
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
70 m
Grado di protezione (IP):
IP65
Interruttore a fune arr.emerg. XY2CE, lato SX, 2 NC, pulsante a manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - tipo di prodotto o componente: interruttore a cavo per blocco arresto d'emergenza - nome abbreviato: XY2CE - segnalazione locale: senza luce pilota - Informazioni supplementari operatore: con pulsante protetto - tipo e composizione contatti: 2 NC - punto ancoraggio cavo sgancio: lato SIN. Benefici: .. Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?..