AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A296 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A296

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A296 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 50 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110319286

Codice prodotto

SNRXY2CE2A296

Cod. produttore

XY2CE2A296

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

50 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Con spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a sinistra • Tensione di alimentazione: 24 V, 48 V, 130 V (lampadina non fornita)