SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A296H7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A296H7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 70 m
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
3389110959253
Codice prodotto
SNRXY2CE2A296H7
Cod. produttore
XY2CE2A296H7
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
70 m
Grado di protezione (IP):
IP66
Interruttore a fine arr.emerg. SX 2 NC+2 NA luce pilota 130 V puls.a manicotto. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..


