SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A297 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A297

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 50 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389110318647
Codice prodotto
SNRXY2CE2A297
Cod. produttore
XY2CE2A297
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
50 m
Grado di protezione (IP):
IP65
Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Con spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a sinistra • Tensione di alimentazione: 230 V (lampadina fornita)