AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE3A010 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE3A010

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE3A010 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 50 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110590883

Codice prodotto

SNRXY2CE3A010

Cod. produttore

XY2CE3A010

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

50 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Gli interruttori a fune per arresto semplice XY2CB sono progettati per arrestare la macchina nel più breve tempo possibile. Riducono i rischi che possono causare lesioni alle persone o danneggiare le macchine. Questa versione, senza luce pilota, ha 1 contatto NC + 1 contatto NA, apertura lenta. Il punto di ancoraggio del cavo si trova sul lato destro.