SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CEDA197 INT CAVO DOP RIAR 230VLAMP SPIA - XY2CEDA197

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 100 m
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
3606480879982
Codice prodotto
SNRXY2CEDA197
Cod. produttore
XY2CEDA197
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
100 m
Grado di protezione (IP):
IP66
Interruttore a cavo doppio riarmo 230 V lamp.spia. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CED. Benefici: .. Applicazioni: ..


