SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CEDA597 INT CAVO DOP RIAR CH 455 230V YEL - XY2CEDA597

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 100 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3606480880049
Codice prodotto
SNRXY2CEDA597
Cod. produttore
XY2CEDA597
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
100 m
Grado di protezione (IP):
IP65
Interruttore a cavo doppio riarmo CH 455 230V giallo. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CED. Benefici: .. Applicazioni: ..


