AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13353 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13353 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 15 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110384345

Codice prodotto

SNRXY2CH13353

Cod. produttore

XY2CH13353

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

15 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CH 1 NC+1 NA luce pilota 24 V puls.a fungo. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..