SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13390 INTERR. SICUREZZ CAVO 2NC+1NO - XY2CH13390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389119074094
Codice prodotto
SNRXY2CH13390
Cod. produttore
XY2CH13390
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
30 m
Grado di protezione (IP):
IP65
Interruttore a fune arr.emerg. XY2CH, 2 NC+1 NA, pulsante con testa a fungo. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni:..