AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJL17 INTERR EMERG CAVO SX 2NCPG - XY2CJL17

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJL17 INTERR EMERG CAVO SX 2NCPG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119619387

Codice prodotto

SNRXY2CJL17

Cod. produttore

XY2CJL17

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ, lato sinistro, 2 NC, Pg 13,5. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..