AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJL19 INTERR EMERG CAVO SX 2NC+1NOPG - XY2CJL19

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJL19 INTERR EMERG CAVO SX 2NC+1NOPG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119619400

Codice prodotto

SNRXY2CJL19

Cod. produttore

XY2CJL19

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ, lato sinistro, 2 NC+1 NA, Pg 13,5. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..