AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJR15 INTERR EMERG CAVO DX 1NC+1NOPG - XY2CJR15

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJR15 INTERR EMERG CAVO DX 1NC+1NOPG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119619431

Codice prodotto

SNRXY2CJR15

Cod. produttore

XY2CJR15

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ, lato destro, 1 NC+1 NA, Pg 13,5. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..