SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJR19H7 INTERR EMERG CAVO DX 2NC+1NO1/2 - XY2CJR19H7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619493
Codice prodotto
SNRXY2CJR19H7
Cod. produttore
XY2CJR19H7
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
30 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ, lato destro, 2 NC+1 NA, 1/2"NPT. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: ..