AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJS15 INTERR EMERG CAVO DRITT 1NC+1NOPG - XY2CJS15

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJS15 INTERR EMERG CAVO DRITT 1NC+1NOPG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 20 m

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119619509

Codice prodotto

SNRXY2CJS15

Cod. produttore

XY2CJS15

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

20 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a cavo dritto - 1 NC + 1 NO - 1 entrata sfruttata Pg 13,5. Colore del corpo: Rosso RAL 3000.Numero di cavi: 1. Materiale: Zamak. Grado di protezione IP: IP 66, 67 conformi alla norma IEC 60529.