SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCB4L0025 CAVO PVR NERO 25 MT. - XZCB4L0025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 0 mm
Profondità - 0 mm
Materiale - Altri
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
3389110197228
Codice prodotto
SNRXZCB4L0025
Cod. produttore
XZCB4L0025
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Altezza:
0 mm
Numero RAL:
0
Cavo PvR, 4x0,5mm2, Lunghezza 25m. tipo di accessori: cavo. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l\'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....


