AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC12FDM50B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC12FDM50B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC12FDM50B CONNETTORE CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Diametro del connettore - 12 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

  • Numero di contatti dati - 5

  • Per diametro esterno cavo - 7...7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110806274

Codice prodotto

SNRXZCC12FDM50B

Cod. produttore

XZCC12FDM50B

Produttore

SNR

Tipo di contatto:

Puntale

Diametro del connettore:

12 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

5

Per diametro esterno cavo:

7...7 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Corrente nominale In:

3 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...75 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0...75 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...75 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Nessuno

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67K

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Il connettore OsiSense di Schneider Electric è dotato di un connettore M12 femmina diritto a 5 pin e di un morsetto a vite con anelli di fissaggio metallici.