AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC12MCP40B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC12MCP40B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC12MCP40B CONNETTORE CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 0.97...0.97 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110806205

Codice prodotto

SNRXZCC12MCP40B

Cod. produttore

XZCC12MCP40B

Produttore

SNR

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

0.97...0.97 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Schermato:

Connettore maschio, M12, 4 pin, angolato, Pressacavo Pg7. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: plastica - LED di stato: senza. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....